© AS Würth 07/24 KEEVITUSASENDID PA – allasend PB – alumine nurga asend PC – seina asend PD – ülemine nurga asend PE – lae asend MIG/MAG TRAAT Tüüpilised keevitusparameetrid terase keevitamisel LNM 25 SupraMig® HD LNM 26 SupraMig Ultra® LNM 27 SupraMig Ultra® HD SupraMig® UltraMag® SupraMig® CF UltraMag® SG3 Ø , polaarsus, kaaretüüp, kaitsegaas Traadi väljaulatus (mm) Traadi etteande-kiirus (m/min) Kaarepinge (V) Keevitusvool (A) Traadi sulamiskiirus (kg/h) 0,6 mm, DC+, lühikaar, 100% CO2 9–12 2,5 17 35 0,4 6,4 19 80 0,9 0,8 mm, DC+, lühikaar, 100% CO2 9–12 1,9 17 35 0,4 3,8 18 70 0,8 7,6 22 130 1,6 1,0 mm, DC+, lühikaar, 100% CO2 9–12 2,5 18 80 0,7 3,8 19 120 1,1 6,4 22 175 1,8 1,0 mm, DC+, pihustuskaar, 90% Ar / 10% CO2 12–19 9,5 23 195 2,7 12,7 29 230 3,6 15,2 30 275 4,4 1,2 mm, DC+, lühikaar, 100% CO2 12–19 3,2 19 145 1,5 3,8 20 165 1,8 5,1 21 200 2,5 1,2 mm, DC+, pihustuskaar, 80% Ar / 20% CO2 12–19 8,9 27 285 4,2 12,1 30 335 5,7 12,7 30 340 6,0 1,4 mm, DC+, pihustuskaar, 80% Ar / 20% CO2 12–19 7,6 30 300 4,8 8,1 30 320 5,2 12,3 32 430 7,8 1,6 mm, DC+, pihustuskaar, 80% Ar / 20% CO2 12–25 5,3 25 325 4,8 6,0 27 350 5,4 7,4 28 430 6,7 2) Tabelis olevad andmed on 100% CO2 kasutamisel. Segugaasi kasutamisel (80% Ar / 20% CO2) lühikaare piirkonnas, vähendage kaarepinget 1-2 volti. 2) 2) 171
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=