SISEKUUSKANTPOLT Madal ümarpea ISO 7380-2 10.9 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBHL) ∅ mm L mm AV k1 dC Tsink-Nikkel M5 8 3 2,75 9,4 4253 65 8 10 3 2,75 11,8 4253 65 10 12 3 2,75 11,8 4253 65 12 16 3 2,75 11,8 4253 65 16 20 3 2,75 11,8 4253 65 20 M6 12 4 3,3 13,6 4253 66 12 16 4 3,3 13,6 4253 66 16 25 4 3,3 13,6 4253 66 25 30 4 3,3 13,6 4253 66 30 45 4 3,3 13,6 4253 66 45 M8 30 5 4,4 17,8 4253 68 30 COMPANY 148
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=