Omnia 46 Klassifikatsioon AWS A5.1-91 E6013 EN 499-94 E 42 0 RC 11 Rutiil üldelektrood • Kõik keevitusasendid • Sobib ”puhtale” konstruktsiooniterasele • Väikesed läbimõõdud sobivad harrastuskeevitajale • Eriti sobiv väikest tühikäigupinget omavatele muunduritele (min tühikäigu pinge 42 V) Voolu tüüp AC / DC Keevitusasendid ISO /ASME A /1G PB/2F PC2G PF/3G üles PG/3G alla PE/4G Heakskiidud ABS BV Controlas DNV GL LR UDT 2 2 + 2 2 2 + Keemiline analüüs (kaal%) tüüpiline, puhas keevisaine C Mn Si 0,07 0,5 0,5 Mehaanilised väärtused, puhas keevisaine, keevitatuna Nõue Tüüpilised väärtused AWS A5.1 EN 499-94 Voolavuspiir N/mm² min 331 min 420 520 Tõmbetugevus N/mm² min 414 500–640 550 Venivus % min 17 min 20 26 Löögisitkus ISO-V(J) 0 °C ei ole nõutav min 47 60 Ø mm Pikkus mm Tk (nominaalne) Kaal kg Kood 2,0 300 472 4,2 0982 204 601 2,5 350 155 2,8 0982 254 601 3,25 350 155 4,8 0982 224 600 Identifitseerimine Omnia46/6013 Otsa värv kollane KEEVITUSELEKTROOD LE 46 Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 172
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=