© AS Würth 07/24 Conarc 48 Klassifikatsioon AWS A5.1-91 E7018-1 H4R EN 499-94 E46 4 B 42 H5 Leeliseline elektrood, madal vesiniku sisaldus HDM<5 ml/100 g • Piisavus 130% • Sobib vähekomponentsete teraste keevitamiseks • Eriti hea keevitatavus DC+ -ga ja AC -ga pea igas asendis, eelkõige laeasendis ja alt üles • Suurepärane sitkus isegi temperatuuril -40 °C • Hea tihedus (röntgenkontrollimisel) Voolu tüüp AC / DC + Keevitusasendid ISO /ASME PA /1G PB/2F PC2G PF/3G üles PE/4G PF/5G üles Heakskiidud DNV UDT 4YH5 + Keemiline analüüs (kaal%) tüüpiline, puhas keevisaine C Mn Si HDM 0,05 1,3 0,3 4 ml/100 g Mehaanilised väärtused, puhas keevisaine, keevitatuna Nõue Tüüpilised väärtused AWS A5.1-91 EN 499-94 Voolavuspiir N/mm² min 390 min 460 470 Tõmbetugevus N/mm² min 482 530–680 570 Venivus % min 22 min 20 27 Löögisitkus ISO-V(J) -40 °C min 47 103 -46 °C min 27 80 Ø mm Pikkus mm Ttk (nominaalne) Kaal kg Kood 2,0 300 146 1,9 0982 204 801 2,5 350 110 2,5 0982 254 801 3,25 450 110 5,7 0982 224 800 4,0 450 82 6,0 0982 204 102 5,0 450 58 6,3 0982 204 800 Identifitseerimine Conarc 48/7018-1 Otsa värvus oranž KEEVITUSELEKTROOD LE 48 Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 173
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=