Conarc 49C Klassifikatsioon AWS A5.1-91 E7018-1 H4R EN 499-94 E46 4 B 32 H5 Leeliselise pinnakattega, eriti madal vesinikusisaldus HDM<3 ml/100 g (SRP) • Leeliseline keevituselektrood tugevamatele terastele. • Usaldusväärne löögisitkus temperatuuril -40 °C, head CTOD-väärtused temperatuuril 10 °C • Offshore elektrood kohtadesse kus Ni-seos ei ole lubatud • Piisavus 100–120% • Head torukeevitusomadused • Eriti hea röntgentihedus Voolu tüüp AC / DC elektrood+/- Keevitusasendid ISO /ASME PA /1G PB/2F PC2G PF/3G üles PE/4G PF/5G üles Heakskiidud ABS BV Controlas DB DNV Force GL LR TüV UDT 3H,3Y 3YH + + 3YH5 + 3YH 3,3YH + + Keemiline analüüs (kaal%) tüüpiline, puhas keevisaine C Mn Si P S HDM 0,06 1,4 0,3 0,015 0,010 2 ml/100 g Mehaanilised väärtused, puhas keevisaine, keevitatuna Nõue Tüüpilised väärtused AWS A5.1 ISO 2560-A Voolavuspiir N/mm² min 400 min 460 480 Tõmbetugevus N/mm² min 483 min 530–680 580 Venivus % min 22 min 20 28 Löögisitkus ISO-V(J) -20 °C 200 -40 °C min 47 170 -46 °C min 27 100 Ø mm Pikkus mm Tk (nominaalne) Kaal kg Kood 2,5 350 135 2,7 0982 255 500 3,25 450 120 5,8 0982 225 500 Identifitseerimine Conarc 49C/7018-1 Otsa värvus hall KEEVITUSELEKTROOD LE 55 Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 174
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=