© AS Würth 07/24 Arosta 304L Klassifikatsioon AWS A5.4-92 E308L-16 EN 1600-97 E19 9 L R 12 Rutiil-leeliseline elektrood, igas asendis keevitamiseks, roostevabale terasele 304L või vastavale • Eriti head korrosioonikindlad omadused happelises keskkonnas nagu lämmastikhape • Hea vastupanuvõime tera piiri korrosiooni vastu • Ühtlane keevise kuju • Lihtsalt eemalduv šlakk • Tugev kate • Keevitatav alalis- või vahelduvvooluga Temperatuuripiirkond Surveosad -196...+350 °C Hapestumiskindlus 800 °C Voolu tüüp AC / DC elektrood+/- Keevitusasendid ISO /ASME PA /1G PB/2F PC2G PF/3G üles PE/4G PF/5G üles Heakskiidud BV Controlas DB TüV UDT 304L + + + + Keemiline analüüs (kaal%) tüüpiline, puhas keevisaine ja ferriitarv C Mn Si Cr Ni FN 0,02 0,80 0,80 19,5 9,7 4–10 Mehaanilised väärtused, puhas keevisaine, keevitatuna Nõue Tüüpilised väärtused AWS A5.4 EN 1600 0,2%-piir N/mm² pole nõutav min 320 440 Tõmbetugevus N/mm² min 520 min 510 580 Venivus % min 35 min 30 43 Löögisitkus ISO-V(J) +20 °C pole nõutav pole nõutav 70 -20 °C 60 -196 °C 35 Ø mm Pikkus mm Tk (nominaalne) Kaal kg Kood 2,0 300 225 2,3 9500 009 642 2,5 350 135 2,6 0982 253 10 3,25 450 150 4,8 0982 225 3 Identifitseerimine Arosta 304L/308L-16 Otsa värvus helesinine KEEVITUSELEKTROOD ROOSTEVABALE TERASELE Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 175
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=