Arosta 316L Klassifikatsioon AWS A5.4-92 E316L-16 EN 1600-97 E19 12 3 L R 12 Rutiil-leeliseline elektrood, igas asendis keevitamiseks, 316L või vastavale terasele • Molübdeenitase min 2,7% • Hea vastupanuvõime üldise ja tera piiri korrosiooni vastu • Ühtlane keevise kuju • Lihtsalt eemalduv šlakk • Tugev kate • Keevitatav alalis- või vahelduvvooluga Temperatuuripiirkond Surveosad -120...+350 °C Hapestumiskindlus, pole saadaval. Voolu tüüp AC / DC elektrood+/- Keevitusasendid ISO /ASME PA /1G PB/2F PC2G PF/3G üles PE/4G PF/5G üles Heakskiidud ABS BV Controlas DB DNV GL LR RINA TüV UDT + 316L + + 316L 4571 316L 316L + + Keemiline analüüs (kaal%) tüüpiline, puhas keevisaine ja ferriitarv C Mn Si Cr Ni Mo FN 0,02 0,8 0,8 18,0 11,5 2,85 4–10 Mehaanilised väärtused, puhas keevisaine, keevitatuna Nõue Tüüpilised väärtused AWS A5.4 EN 1600 0,2%-piir N/mm² pole nõutav min 320 450 Tõmbetugevus N/mm² min 490 min 510 580 Venivus % min 30 min 25 39 Löögisitkus ISO-V(J) -20 °C pole nõutav pole nõutav 60 -120 °C 40 Ø mm Pikkus mm Tk (nominaalne) Kaal kg Kood 2,0 300 225 2,4 0982 204 1 2,5 350 135 2,7 0982 254 10 3,25 350 150 4,9 0982 224 Identifitseerimine Arosta 316L/316L-16 Otsa värvus roosa KEEVITUSELEKTROOD HAPPEKINDLALE TERASELE Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 176
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=