© AS Würth 07/24 SÜSINIKELEKTROOD Süsinikelektroode saab kasutada, pragude avamiseks ja soonte lõikamiseks, näiteks vanade keeviste eemaldamiseks. Lisaks on vaja suruõhku (4–7 bar), et eemaldada sulanud metall. Keevitusvool Teras DC+, muud DCSüsinikelektroodi käpp K3 600 A / 2,2 m elektroodidele Ø 4–10 mm Kood 0984 900 003 K5 1200 A / 2,2 m elektroodidele Ø 8–16 mm Kood 0984 900 005 Ø mm Min A Max A Kaal kg Kogus Kood 6,4 300 400 0,98 50 0982 264 305 8,0 350 450 1,34 50 0982 280 305 10,0 450 600 2,15 50 0982 200 305 13,0 600 1000 4,9 50 0982 230 355 Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 177
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=