Ultra Mag Klassifikatsioon AWS A5.18/A5.18 ER70S-6 EN ISO 14341-A G46 4 M G3Si1 / G 42 3 C G3Si1 Traat seostamata teraste keevitamiseks • Eriti hea söötmine ja stabiilsena püsivad keevitusomadused • Ei vaja pidevat reguleerimist • Stabiilne kaar ja eriti vähe pritsmeid • Parem põlemise profiil ja välimus Kaitsegaasid (EN439 järgi) MAG M21 Segugaas Ar+ >15-25% CO2 C1 Aktiivgaas 100% CO2 Heakskiidud ABS BV DNV GL LR TüV CE + + + + + + + Keevitusasendid ISO /ASME PA /1G PB/2F PC/2F PD/4F PE/4G PF/3Gu PG/3Gd Keemiline analüüs (kaal%), tüüpiline, traat C Mn Si 0,078 1,4 0,85 Mehaanilised väärtused, puhas keevisaine, keevitatuna Tüüpilised väärtused kaitsegaas M21 Tüüpilised väärtused kaitsegaas C1 Nõutavad väärtused Voolavuspiir N/mm² 502 486 min 420 Tõmbetugevus N/mm² 574 570 500–640 Venivus % 28 29 min 20 Löögisitkus ISO-V(J) -30 °C 71 min 47 Löögisitkus ISO-V(J) -40 °C 102 Keevitatavad materjalid Ehitusterased EN10025 S185, S235, S275, S355 Laevaplaadid ASTMA 131 Grade A, B, D, AH32 kuni DH36 Valuteras EN10213-2 GP240R Toruterased EN10208-1 L210, L240, L290, L360 EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB L290MB, L360MB, L415MB, L415NB API 5LX X42, X46, X52, X60 EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1 EN10217-1 P275T2, P355N Surveanumate terased EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH Peenteralised terased EN10113-2 S275, S275, S355, S420 EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML Ø mm Kaal kg Pakend Kood 0,60 5 Rull 0982 906 5 0,80 5 Rull 0982 908 5 0,80 16 Rull B300 0982 908 6 1,0 16 Rull B300 0982 910 6 1,2 16 Rull B300 0982 912 6 1,2 250 Tünn 0982 912 05 KEEVITUSTRAAT Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 178
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=