© AS Würth 07/24 KEEVITUSTRAAT Supra Mig Klassifikatsioon AWS A5.18 ER70S-6 EN ISO 14341-A G 46 4 M 3Si1/G 42 3 C 3Si1 Traat puhaste teraste keevitamiseks • Eriti hea söötmine ja stabiilsena püsivad keevitusomadused • Ei vaja pidevat reguleerimist • Stabiilne kaar ja eriti vähe pritsmeid • Parem põlemise profiil ja välimus • Sobib hästi robotkeevituseks Kaitsegaasid (ISO 14175 järgi) M21 Segugaas Ar + >15-25% CO2 C1 Aktiivgaas 100% CO2 Keevitusasendid (ISO / ASME) Heakskiidud ABS BV DNV GL LR TÜV DB + + + Keemiline analüüs (kaal%), tüüpiline, traat C Mn Si 0,08 1,40 0,85 PA/1G PB/2F PC/2G PD/4F PE/4G PF/3Gu ∅ mm Kaal kg Pakend Kood 0,8 16 Rull S200 0982 980 006 1,0 16 Rull B300 0982 910 006 1,2 15 Rull B300 0982 912 001 0,8 250 Tünn 0982 980 051 1,0 250 Tünn 0982 910 051 1,2 250 Tünn 0982 912 051 Mehaanilised omadused, tüüpiline, puhas keevisaine, keevitatuna Tüüpilised väärtused kaitsegaas M21 Tüüpilised väärtused kaitsegaas C1 Voolavuspiir N/mm² 502 486 Tõmbetugevus N/mm² 574 570 Venivus % 28 29 Löögisitkus ISO-V(J) -30 °C 71 Löögisitkus ISO-V(J) -40 °C 102 Keevitatavad materjalid Ehitusterased EN10025 S185, S235, S275, S355 Laevaplaadid ASTMA 131 Grade A, B, D, AH32 kuni DH36 Valuteras EN10213-2 GP240R Toruterased EN10208-1 L210, L240, L290, L360 EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB L360QB, L240MB L290MB, L360MB, L415MB, L415NB API 5LX X42, X46, X52, X60 EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1 EN10217-1 P275T2, P355N Surveanumate terased EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH P355GH Peenteralised terased EN10113-2 S275, S275, S355, S420 EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 179
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=