LNM MoNiVa Vähelegeeritud traat, tugevatele terastele Klassifikatsioon AWS A5.28 ER100S-G EN ISO 16834 G 69 4 M Mn3Ni1CrMo MAG traat tugevate teraste keevitamiseks, tõmbetugevusega kuni 690N/mm2. Head löögisitkusväärtused temperatuuril -40 OC. Kaitsegaasid (EN 14175 järgi) M21 Gaasisegu Ar+ >15-25% CO2 C1 Aktiivgaas 100% CO2 Heakskiidud ABS DB TüV + + + Keemiline analüüs (kaal%), tüüpiline, traat C Mn Si Ni Cr Mo V Cu 0,08 1,7 0,44 1,35 0,23 0,3 0,08 0,25 Mehaanilised omadused, tüüpiline, puhas keevisaine Kaitsegaas M21 Tõmbetugevus N/mm² 710 Murdetugevus N/mm2 790 Venivus % 20 Löögisitkus ISO-V(J) -4 °C 70 Ø mm Kaal kg Pakend Kood 1,2 15 Rull B300 0982 920 100 1,2 16 Rull B300 0982 920 106 Keevitatavad materjalid Teraseklassid Standard Tüüp Toru API-5LX X65, X70, X80 EN 10208-2 L480, L550 Peeneteraline EN 10025 part6 S460, S500, S550, S620, S690 teras MIG TRAAT Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 180
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=