© AS Würth 07/24 KEEVITUSTRAAT LNM 420FM KEEVITUSTRAAT Innershield NR-211MP Isekaitsev täidistraat - ei vaja kaitsegaasi Sobib tavateraste keevitamiseks. Klassifikatsioon: AWS A5.20-95 E71T-11 EN ISO 17632-A:T42 Z Z N 1 H10 Voolutüüp DC - Keevitusasendid ISO/ASME ∅ mm Kaal kg Pakend Kood 0,9 4,5 Rull 14C 0982 909 044 AWS Tüüpilised väärtused Voolavuspiir N/mm² min 400 450 Tõmbetugevus N/mm² min 480 580 Venivus % min 20 23 Löögisitkus ISO-V(J) Mehaanilised väärtused, puhas keevisaine, keevitatuna Keemiline analüüs (kaal %) tüüpiline, puhas keevisaine C Mn Si P S Al 0,21 0,60 0,18 0,008 0,007 1,50 PA/1G PB/2F PC/2G PF/3G PF/3G PE/4G PG/5G LNM 420FM Klassifikatsioon EN 14700 S Fe8 Mat-Nr 1.4718 Hea korrosiooni-, hõõrde- ja löögikindlus • Kõvadus u 55–60 HRc • Optimaalselt sobib põllumajandustööriistade, lõiketerade, tiiviku labade, sööda kruvide, liiva pumpade, transport rullide, purustite, ekskavaatorite ja laadurite koppade vahetatavate "küünte" keevitamiseks Kaitsegaasid (ISO 14175 järgi) M21 Ar + >15-25% CO2 Keevitusasendid (ISO / ASME) PA/1G PB/2F PC/2G PE/4F PE/4G PF/3Gu ∅ mm Kaal kg Pakend Kood 1,0 15 Rull B300 0982 420 100 1,2 15 Rull B300 0982 920 120 Keemiline analüüs (kaal%), tüüpiline, traat C Mn Cr Si 0,5 0,4 9,0 3,0 Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 181
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=