© AS Würth 06/24 MUTTER ISO 4032 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBHL) 8 M AV Keermesamm Kõrgus 8 Tsink-Nikkel Must M5 8 0,8 4,7 4528 602 5 M6 10 1 5,2 4528 602 6 M8 13 1,25 6,8 4528 602 8 M10 16 1,5 8,4 4528 602 10 M12 18 1,75 10,8 4528 602 12 ISO 10511 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBHL) 5 M AV Keermesamm Kõrgus 5 Tsink-Nikkel Must M6 10 1 6 5162 011 56 M8 13 1,25 6,76 5162 011 58 M10 16 1,5 8,56 5162 011 510 NYLOCK MUTTER ISO 7089, HV 200 Tsink-Nikkel, must (C3) (ZNBH) Poldile M Sise ∅ d1 mm Välis ∅ d2 mm S mm Tsink-Nikkel Must M4 4 9 0,8 4641 606 4 M5 5,3 10 1 4641 606 5 M6 6,4 12 1,6 4641 606 6 M8 8,4 16 1,6 4641 606 8 M10 10,5 20 2 4641 606 10 M12 13 24 2,5 4641 606 12 SEIB 149
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=