KEEVITUSTRAAT MC710-H ∅ mm Kaal kg Pakend Kood 1,2 5 Rull S200 0982 912 036 1,2 16 Rull B300 0982 912 037 1,4 16 Rull B300 0982 914 036 1,2 200 Tünn 0982 912 035 1,4 200 Tünn 0982 914 035 Mehaanilised omadused, tüüpiline, puhas keevisaine, keevitatuna AWS A5.18 EN ISO 176332-A (1.2 ja 1.6) Tüüpilised väärtused M21 Voolavuspiir N/mm² min 400 min 420 495 Tõmbetugevus N/mm² min 480 500-640 570 Venivus % min 22 min 20 26 Löögisitkus ISO-V(J ) -20 °C 90 -29 °C min 27 -30 °C min 47 60 Outershield MC710-H Klassifikatsioon AWS A5.18/A5.18M - A5.36/A5.36M : EN ISO 17632-A E70C-6M H4 : T 46 3 M M 2 H5 (ø 1.2 ja 1.6 mm) / T 46 2 M M 2 H5 (ø 2.0 ja 2.4 mm) Metallpulbriga täidistraat süsinikteraste keevitamiseks • Tüüpiliselt kasutatakse suurte tootmismahtude juures, nt masinaehitusel ja konstruktsioonide valmistamisel • Keevitustraat võimaldab väga suurt etteandmiskiirust ja protsess on sisuliselt pritsmevaba • Keevisõmblus on madala vesinikusisaldusega ja suure löögisitkusega (CVN >47J -30 °C) • Sobib hästi robotkeevituseks Voolu tüüp / Kaitsegaasid (ISO 14175 järgi) DC + M21 : Ar + (>15-25%) CO2 Gaasi vool : 15 - 25 l/min Keevitusasendid (ISO / ASME) PA/1G PB/2F PC/2G PE/4G PF/3Gu Heakskiidud Kaitsegaas M21 ABS BV DB DNV GL LR RINA RMRS TÜV 3YSAH5 SA3YMH5 + IIIYMS(H5) 3YH5S 3YSH5 3YS 3YSH5 + Keemiline analüüs (kaal%), tüüpiline, traat Kaitsegaas C Mn Si P S HDM M21 0,05 1,35 0,6 0,015 0,023 3ml/100 g ∅ mm Kaare tüüp Traadi väljaulatus mm Traadi etteandekiirus cm/min Vool A Kaarepinge V Sulatusvõime kg/h kg traati / kg lisaaineid 1,2 Lühikaar 15 230 100 15 1,1 1,10 320 120 16 1,4 1,10 400 150 17 1,9 1,10 1,2 Pihuskaar 20 635 180 2,7 2,7 1,10 940 275 4,8 4,8 1,10 1420 340 6,8 6,8 1,10 1,4 Pihuskaar 25 445 170 2,5 2,5 1,10 890 270 5,0 5,0 1,10 1400 355 8,1 8,1 1,10 Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 182
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=