© AS Würth 07/24 LNT/ LNM AIMg5 Klassifikatsioon AWS A5.10-99 ER5356 ISO 18273-01 S AI 5356 (AlMg5) Traat (LNT TIG, LNM MIG) alumiiniumühendite keevitamiseks, kus Mg>3% Magneesiumiga seostatud, ilmastikku ja merevett taluv Kaitsegaasid (ISO 14175 järgi) I1 Inertgaas Ar(100%)2 I3 Inertgaas Ar >0,5 - 95%He Heakskiidud ABS BV DB DNV GL LR TüV UDT TIG + + + MAG WB WB + 5356 S-AlMg5 + + + Keemiline analüüs (kaal%), tüüpiline, traat Al Mn Si Ti Mg Cr Cu Fe Zn ülejäänu 0,11 0,08 0,06 4,9 0,07 0,01 0,2 0,03 Mehaanilised omadused (tüüpilised) keevitatuna Tüüpilised väärtused I1 0,2 piir N/mm² 110 Tõmbetugevus N/mm² 250 Venivus % 25 Füüsikalised omadused Sulamispiirkond 562–633 °C Tihedus umb. 2640 kg/cm3 Keevitatavad materjalid DIN 1725-1 W.Nr. Int.Reg.Nr. Al Mg 3 3.3535 5754 Al Mg 4,5 3.3345 5082 Al Mg 5 3.3555 5056A Al Mg 2 Mn 0,8 3.3527 5049 Al Mg 2,7 Mn 3.3537 5454 Al Mg 4 Mn 3.3545 5086 AI Zn 4,5 Mg 1 3.4335 7020 DIN 1725-2 Int.Cast.Nr. G-Al Mg 3 3.3541 G-Al Mg 3Si 3.3241 512.0 G-Al Mg 5 3.3561 B535.0 G-Al Mg 5Si 3.3261 Ø mm Kaal kg Pakend Kood MIG 1,0 7 Rull B300 0982 920 10 1,2 7 Rull B300 0982 920 12 TIG 2,4 5 Latt 1000 mm 0982 752 400 3,2 5 Latt 1000 mm 0982 753 200 MIG JA TIG TRAAT, ALUMIINIUM Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 183
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=