KEEVITUSTRAAT LNM CUSI3 LNM CuSi3 Klassifikatsioon AWS A5.7 ERCuSi-A EN ISO 24373 S Cu 6560 (CuSi3Mn1) Suurepärase korrosioonikindlusega keevitustraat • Keevitatavad materjalid: teras, roostevaba ja tsingitud teras, vask, vase- ja vasktsink sulamid • Traadil on madalam sulamistemperatuur ja seeläbi on detailidel väiksem oht kuumusest tingitud deformatsioonile • MIG-jootmisel on soovitav jätta materjalide vahele (0,8 mm) õhuvahe, mis toimib kapillaarina, tõmmates sulajoodise materjalide vahele • Tänu heale korrosioonikindlusele sobib hästi galvaniseeritud plekkide keevitamiseks, nt auto keretöödel Kaitsegaasid (ISO 14175 järgi) I1 Inertgaas Ar (100%)2 I3 Inertgaas Ar +0,5 - 95% He Keevitusasendid (ISO/ASME) Keemiline analüüs (kaal%), tüüpiline, traat Cu Mn Si Sn Zn ülejäänu 1,0 3,0 0,1 0,1 PA/1G PB/2F PC/2G PE/4F PE/4G PF/3Gu ∅ mm Kaal kg Pakend Kood 0,8 5 Rull S200 0982 925 081 0,8 12 Rull BS300 0982 925 08 1,0 12 Rull BS300 0982 925 10 Mehaanilised omadused, tüüpiline, puhas keevisaine, keevitatuna Tüüpilised väärtused I1 Voolavuspiir N/mm² 120 Tõmbetugevus N/mm² 350 Venivus % 40 Löögisitkus ISO-V(J) +20 °C 60 Kõvadus HB 95 Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 184
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=