© AS Würth 07/24 LNM/ 304LSi Klassifikatsioon AWS A5.9-93 ER308LSi EN 01272-99 W 19 9 LSi Madala süsinikusisaldusega traat austeniit CrNi-terastele Suurendatud ränisisaldus parandab niisutust. Kaitsegaasid (EN439 järgi) MAG M12 Gaasisegu Ar+>0–5% O2 M13 Gaasisegu Ar>0–3% CO2 Heakskiidud ABS BV Controlas DB DNV GL LR TüV UDT ER308LSI UP + + 308L 4306S 304LS + + Keemiline analüüs (kaal%), tüüpiline, traat C Mn Si Cr Ni Mo 0,010 1,7 0,8 20 10 0,2 Mehaanilised omadused, tüüpiline, puhas keevisaine, keevitatuna Tüüpilised väärtused M12 0,2 piir N/mm² 394 Tõmbetugevus N/mm² 568 Venivus % 40 Löögisitkus ISO-V(J) -20 °C 85 -196 °C 41 Keevitatavad materjalid Teraseklassid EN10088-1/-2 EN10213-4 W.Nr. ASTM/ACI UNS A240/A312/A351 Madala süsinikusisaldusega C<0,03% X2CrNi1911 1.4306 (TP)304 L S30403 CF-3 J92500 X2CrNiN1810 1.4311 (TP)304LN S30453 Keskmise süsinikusisaldusega 302,304 S30400 C>0,03% X4CrNi1810 1.4301 (TP)304 S30409 GX5CrNi1910 1.4308 CF-8 J92600 Ti-,Nb X6CrNiTi1810 1.4541 (TP)321 S32100 stabiliseeritud (TP)321H S32109 X6CrNib 18 10 1.4550 (TP)347 S34700 GX5 CrNiNb 1.4552 CF-8C J92710 Ø mm Kaal kg Pakend Kood 0,80 15 Rull B300 0982 935 08 1,0 15 Rull B300 0982 935 10 MIG KEEVITUSTRAAT ROOSTEVABA TERAS Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 185
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=