LNT/ LNM 316LSi Klassifikatsioon AWS A5.9-93 ER316LSi EN 12072-99 W 19 12 3 LSi/G 19 12 3 LSi Madala süsinikusisaldusega traat (LNT TIG, LNM MAG) austeniit CrNiMo-terastele Suurendatud ränisisaldus parandab niisutust. Kaitsegaasid (ISO 14175 järgi) TIG I1 Inertgaas Ar (100%) MAG M12 Gaasisegu Ar+ >0,5–5% CO2 M13 Gaasisegu Ar+ >0,5–3% O2 Heakskiidud ABS BV Controlas DB DNV GL LR TüV UDT TIG ER316LSi + + 316LMS + + + MAG ER316LSi UP + + 316L 4571S 316LS + + Keemiline analüüs (kaal%), tüüpiline, traat C Mn Si Cr Ni Mo 0,010 1,6 0,8 18,5 12,2 2,5 Mehaanilised omadused, tüüpiline, puhas keevisaine, keevitatuna Tüüpilised väärtused TIG (M12) Tüüpilised väärtused MAG (M12) 0,2 piir N/mm² 400 420 Tõmbetugevus N/mm² 620 620 Venivus % 35 39 Löögisitkus ISO-V(J) +20 °C 100 150 -120 °C 70 -196 °C 40 45 Keevitatavad materjalid Terase klassid EN10088-11-2 EN10213-4 W.Nr. ASTM/ACI A240A312A351 Madala süsinikusisaldusega C<0,03% X2CrNiMo17122 1.4404 (TP)316 L S31603 CF-3M J92800 X2CrNiMo1814 3 1.4435 (TP)316L S31603 X2CrNiMoN 17 11 2 1.4406 (TP)316LN S31653 X2CrNiMoN 17133 1.4429 Keskmise süsinikusisaldusega C>0,03% X4CrNiMo 17122 1.4401 (TP)316 S31600 X4CrNiMo17 13 3 1.4436 GX5CrNi19-11 1.4408 CF 8M J92900 Ti-,Nb X6CrNiMoTi17122 1.4571 316Ti S31635 stabiliseeritud X6CrNiMoNb 17122 1.4580 316Cb S31640 X6CrNib 18-10 1.4550 (TP)347 S34700 GX5 CrNiNb 19-10 1.4552 CF-8C J92710 Ø mm Kaal kg Pakend Kood MIG 0,80 15 Rull B300 0982 930 08 1,0 15 Rull B300 0982 930 10 TIG 1,2 5 Latt 1000 mm 0982 711 200 1,6 5 Latt 1000 mm 0982 711 600 2,0 5 Latt 1000 mm 0982 712 000 2,4 5 Latt 1000 mm 0982 712 400 MIG JA TIG TRAADT, HAPPEKINDEL TERAS Kõik tootelehel olev info põhineb parimal kättesaadaval infol, andmeid võib muuta ilma etteteatamiseta ja andmeid saab pidada vaid üldjuhistena. 186
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=