KEEVITUSINVERTER WIS 160 100% töötsükliga keevitusinverter Suure jõudlusega ülimalt kompaktne keevitusseade. IGBT - tehnoloogia Võimaldab ebastabiilse pingega keevitamist, toiteallikana võib kasutada generaatorit. Arc-force Tagab hea kaarestabiilsuse, tänu millele on vähem pritsmeid ja keevisliide näeb parem välja. Hot-start Adaptiivne kuumkäivitus lihtsustab elektroodi süütamist. Anti-stick Katkestab keevitusvoolu kui elektrood jääb mingil põhjusel detaili külge kinni. Kood 5952 984 160 Max keevitusvool 160 A Koormatavus 160 A (temperatuuril 40 °C) 100% Kaitseklass IP 21 S Nimipinge 69 V Soovituslik generaatori võimsus 2–4 kVA Võrgukaitse 20 A (16 A) Elektroodi Ø 2,5–4 mm Kaal 2,7 kg Mõõtmed (P x L x K) 25 x 9 x 14 cm Toitekaabel 1,8 m, 1,5 mm2 Komplekt sisaldab Nimetus 5952 984 160 Keevitusinverter WIS 160 Maanduskaabel 1,5 m, 14 mm² Keevituskaabel 1,5 m, 14 mm2 Alumiiniumist kohver Terashari / haamer Keevitatava materjali paksus (mm) Elektroodi läbimõõt (mm) Keevitusvool (A) 1,0 - 2,0 1,6 30 - 60 1,5 - 3,0 2,0 50 - 70 2,5 - 5,0 2,5 60 - 100 5,0 - 8,0 3,5 85 - 140 8,0 - 12,0 4,0 120 - 190 Alates 12 5,0 - 6,0 180 - 350 188
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=