© AS Würth 07/24 KEEVITUSINVERTER EWI 200 Digitaalselt juhitav IGBT - tehnoloogiaga keevitusseade Parem jahutus Kaks sisseehitatud ventilaatorit tagavad väga tõhusa jahutuse. Isolatsiooniklass H Elektrilised komponendid võivad töötada temperatuuril kuni 180 °C. IGBT - tehnoloogia Võimaldab ebastabiilse pingega keevitamist, toiteallikana võib kasutada generaatorit. Arc-force Tagab hea kaarestabiilsuse, tänu millele on vähem pritsmeid ja keevisliide näeb parem välja. Hot-start Adaptiivne kuumkäivitus lihtsustab elektroodi süütamist. Anti-stick Katkestab keevitusvoolu kui elektrood jääb mingil põhjusel detaili külge kinni. CEL - režiim Eraldi režiim lihtsustab tsellulooskattega elektroodidega keevitamist. TIG - režiim Kaare süütamine “kraapsüütega” Lift Tig. Kood 5952 001 200 Max keevitusvool 200 A Koormatatavus 200 A (temperatuuril 40 °C) 25% Koormatatavus 115 A (temperatuuril 40 °C) 60% Kaitseklass IP 21 S Isolatsiooniklass H ( 180 °C ) Nimipinge 70 V Minimaalne generaatori võimsus 10 kVA Võrgukaitse 20 A (16 A) Elektroodi Ø 1,5–4 mm (5 mm*) TIG elektroodid Ø 1,0–3,2 mm Kaal 4,7 kg Mõõtmed (P x L x K) cm 38 x 12 x 25,5 * Lühiajaliseks keevitamiseks maksimaalse vooluga (160–200 A) Komplekt sisaldab Nimetus 5952 001 200 Keevitusinverter EWI 200 Maanduskaabel 3 m, 25 mm² Keevituskaabel 3 m, 25 mm 2 Plastistikust kohver Lisavarustus 0969 307 101 Pistik 0984 150 0 TIG-põleti 0984 150 7 Maanduskaabel 0984 150 8 Keevituskaabel 0984 001 005 Keevituskäru 189
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=