KEEVITUSINVERTER ESI 160 Lihtsalt kasutatav. Valmistatud uusima digitaalse tehnoloogia järgi. Kood 5952 000 160 Automaattoimingud lihtsustavad kasutamist • Suur võimsusreserv teeb võimalikuks ka 4 mm elektroodiga keevitamise • Hot-start - adaptiivne kuumkäivitus lihtsustab elektroodi süütamist • Eraldi CEL - režiim lihtsustab tsellulooskattega elektroodidega keevitamist • Automaatne Arc-force tagab hea kaarestabiilsuse • Anti-stick katkestab keevitusvoolu kui elektrood jääb mingil põhjusel detaili külge kinni • TIG - keevitust kasutades toimub kaare süütamine "kraapsüütega" Lift Tig Komplektis olev varustus Maanduskaabel 25 mm2, 2,5 m 0984 150 7 Keevituskaabel 25 mm2, 3,5 m 0984 150 8 Tehnilised andmed Elektrood ∅ 1,5–4,0 mm TIG elektroodid ∅ 1,0–2,4 mm Keevitusvoolu-ala 10 –150 A TIG keevitusvoolu-ala 10–160 A Tühijooksupinge max 113 V Keevitusvoolu reguleerimine Astmevaba Koormatavus 100% 110 A Koormatavus 60% 120 A Mõõdud (P x L x K) 337 x 130 x 211 mm Kaal 5,25 kg Hot start Automaatne Arc force Automaatne Anti-stick Jah Võrgupinge 230 V Kaitse 16 A Korpuse klass IP 23 S Materjalide paksused Elektroodkeevitus, teras 0,8–8 mm TIG keevitus, teras 1-4 mm Keevitusvool elektroodiga keevituseks Ø x 40 A 190
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=