© AS Würth 07/24 KEEVITUSINVERTER MIG 180-5S IGBT - tehnoloogiaga. Digitaalselt juhitav keevitusseade, terase ja roostevaba terase keevitamiseks Keevitusprotsessid, MIG/MAG (2T/4T/Spot), elektrood ja Lift-TIG (DC) Europesaga keevitusinverter Komplektis keevituspõleti Abicor Binzel MB 15AK. IGBT-tehnoloogia Võimaldab ebastabiilse pingega keevitamist, toiteallikana võib kasutada generaatorit. NO GAS Võimalik keevitada täidistraadiga. Kood 5952 350 180 Keevitusvool 30–180 A Koormatatavus 180 A/25% (temperatuuril 40 °C) 25 % Võrgukaitse 16 A Traadi diameeter Ø 0,6–1,0 mm Maanduskaabel 25 mm2 3 m Kaal 15 kg Mõõdud 500 x 220 x 380 mm Komplekt sisaldab Nimetus 5952 350 180 Keevitusinverter MIG 180-5S Maanduskaabel 3 m, 25 mm² Mig-põleti MB15AK 3 m, 180A Gaasivoolik Lisavarustus: TIG-põleti Kood 0984 150 0 MIG-põleti 3 m Kood 0984 960 130 MIG-põleti 4 m Kood 0984 960 141 Maanduskaabel Kood 0984 150 7 Keevituskaabel Kood 0984 150 8 Lisavarustus: Keevituskäru Kood 0984 001 005 Traadi etteande rullik AL 0,8-1,0 mm Kood 0984 180 001 Traadi etteande rullik SG2 0,6-0,8 mm Kood 0984 180 002 Traadi etteande rullik SG2 0,8-1,0 mm Kood 0984 180 003 Traadi etteande rullik täidistraadile 0,8-1,0 mm Kood 0708 001 352 191
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=