KEEVITUSINVERTER MIG 280 Kolmefaasiline poolautomaatne keevitusinverter MIG, MMA ja TIG keevitustöödeks Keevitusagregaadil on sünergiline süsteem, mis võimaldab keevitada keerulisi alumiinumi- ning vasesulameid, samas ka süsinikteraseid ja roostevabasid teraseid. Töörežiimid: 2T, 4T, 4HT, Spot. Eelseadistatud parameetrid (0,8/1,0/1,2 mm) keevitustraatidele. Käsikaarkeevitusel on kasutusel abifunktsioonid nagu Hot Start ja Arc Force. Nelja rullikuga traadi etteandemehhanism (kaasas on 4x1,0/1,2 mm U, 2x0,8/1,0 V, 2x1,2/1,6 V ja 2x siledad rullikud). Europesaga keevitusinverter. Komplektis kaks keevituspõletit (2 m alumiiniumile ja 4 m terastele). Kood 9500 009 658 Sisendpinge 3F–400 V Max keevitusvool 280 A Koormatatavus 280 A 60 % Koormatatavus 215 A 100 % Kaitseklass IP 21 Nimipinge U0 70 V Minimaalne generaatori võimsus 15 kVA Energiatarve Maksimaalselt 15A faasi kohta Traadi diameeter Ø 0,8–1,2 mm Maanduskaabel 16 mm2 3 m Kaal 34 kg Mõõtmed (PxLxK) cm 60 x 62 x 30 Komplekt sisaldab Nimetus 5952 984 280 Keevitusinverter MIG 280 Maanduskaabel 25 mm² Keevituskaabel 25 mm2 Mig-põleti MIG 24,4 m Mig-põleti AL-MIG 24,2 m Gaasivoolik 192
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=