© AS Würth 07/24 KEEVITUSINVERTER TIG 170 HF Digitaalselt juhitav IGBT -tehnoloogiaga MMA ja TIG HF keevitusseade HF TIG Kontaktivaba kaare süütamine. Arc-force Tagab hea kaarestabiilsuse, tänu millele on vähem pritsmeid ja keevisliide näeb parem välja. Hot-start Adaptiivne kuumkäivitus lihtsustab elektroodi süütamist. Anti-stick Katkestab keevitusvoolu kui elektrood jääb mingil põhjusel detaili külge kinni. Kood 9500 009 657 Max keevitusvool 170 A Koormatatavus 170 A 60% Koormatatavus 122 A 100% Kaitseklass IP 21 Nimipinge 57 V Elektroodi Ø kuni 4 mm TIG elektroodid Ø kuni 3,25 mm Kaal 5,0 kg Mõõtmed (P x L x K) cm 46 x 15 x 23,5 Komplekt sisaldab Nimetus 5952 984 170 Keevitusinverter TIG 170 HF Maanduskaabel 2 m, 25 mm² Keevituskaabel 3 m, 25 mm² TIG põleti Plastikust kohver 193
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=