PLASMALÕIKUR PLASMAX DUO • Invertertehnoloogiaga plasmalõikur tagab stabiilse kaare ja lõikab kõiki elektrit juhtivaid metalle • Pidev pilootkaar võimaldab kergesti lõigata nii perforeeritud kui ka roostes ning värvitud metalle • Sisemine kompressor muudab seadme hõlpsasti transporditavaks ja autonoomseks • Kasutades välimist suruõhuallikat on võimalik lõigata ka paksemaid materjale • Plasmalõikur on varustatud PFC - stabilisaatoriga, mis toob omakorda ligi 30% energiasäästu, lisab töökindlust ja jõudlust ning võimaldab seadet käidelda generaatorilt tuleva vooluga • Vastab Euroopa direktiivile EN 61000-3-12 • Kasutajale lisab ohutust eraldi RESET - funktsioon • Teavitav märgutuli kuluosadele (plasma elektrood ja plasmadüüs) NB! • Ärge ületage töörõhku 6,0 bar • Välise kompressori kasutamisel ei tohi sisemist käivitada Tehnilised andmed Pinge 150–290 V / 50–60 Hz Võrgukaitse 16 A Koormatavus 30 A (25 °C) 30% Koormatavus 25 A (25 °C) 100% Koormatavus 30 A (40 °C) 25% Koormatavus 25 A (40 °C) 60% Koormatavus 22 A (40 °C) 100% Väljundvool 16–30 A Kaitseklass IP 23 Isolatsiooniklass H (180 °C) Plasmapõleti kaabel 4 m Mõõtmed 580 x 190 x 405 mm Kaal 23,8 kg Lisavarustus/varuosad Nimetus Kood Pakend Plasma elektrood 1) 0691 500 480 5 Plasma elektrood (pikk) 2) 0691 500 481 5 Plasmadüüs 3) 0691 500 482 2 Plasmadüüs (pikk) 4) 0691 500 483 2 Plasma kuumakaitse 5) 0691 500 484 1 Plasma pöörisrõngas 6) 0691 500 485 1 Plasma distantspuks 7) 0691 500 486 1 Kood 0691 500 366 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 194
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=