• Kaitseb silmi ja nägu UV-kiirguse ja sädemete eest • Kerge ja mugav kasutada • Tehtud nõudlikuks profikasutuseks • Disainitud koostöös töötervishoiuametnikega • Keevitamist alustades pole vaja maski üles tõsta, vaid alustuskohta kontrollitakse luugi vaheasendis. Nii välditakse liigseid peanõksatusi ja vähenevad kaela koormamisest tingitud vigastused. • Tänu sügavale koorele ja täielikult suletavale luugile ei pääse keevitaja silmadesse töötamist häirivaid ja nägemist koormavaid külgpeegeldusi • Kogukaal 400 g CE-heakskiit EN 175 S KEEVITUSMASK WÜRTH Kood 0984 700 927 Maski näokaitsme vahetusvisiirid Kaitseb UV-kiirguse eest, piisab gaaskeevituseks, kaarkeevituse alustamiseks ja põletiga lõikamiseks. Tumedus Kood DIN 1,7 0984 700 908 DIN 3 0984 700 912 Kaarkeevitusvisiir Sisaldab kinniteid 2 tk. Tumedus Kood DIN 5 0984 700 916 DIN 8 0984 700 915 DIN 10 0984 700 913 DIN 11 0984 700 914 Kaitseb silmi ja nägu UV-kiirguse ja sädemete eest. Kerge ning mugav kasutada, lai vaateväli. CE- heakskiit EN 175 S Kogutumedus (näokaitse+kaarkeevitusvisiir) 1,7 DIN+8 DIN–9 DIN 1,7 DIN+10 DIN–11 DIN 3 DIN + 8 DIN–10 DIN 3 DIN+10 DIN–12 DIN EUROMASK DIN8 Kood 0984 700 093 196
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=