© AS Würth 07/24 KEEVITUSMASK • Automaatklaasiga • Tumedus reguleeritav DIN 3,5/9-13 • Kaitseb silmi ja nägu UV-kiirguse ja sädemete eest • Päikesepatareiga - ei vaja patarei vahetust • Sensorite arv 2 tk • Hele/tume lülitusaeg 1/16000 s • Nähtav ala 98 x 44 mm • Kassetti mõõtmed 110 x 90 x 9 mm • Kasutustemperatuur -5 °C...+55 °C • Kasutuskohad: MMA, MIG/MAG, TIG ja plasmakeevitus • Ei sobi autogeen- ja laserkeevituseks • Kaal 490 g • Heakskiidud: EAC, CE, EN175, EN379, EN166, ANZI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1338.1 Weldline EuroONE Kood 1984 700 091 197
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=