KEEVITUSMASK AS-X Kood 0984 700 210 • Automaatklaasiga • Tumedus reguleeritav DIN 4/9-13 • Kaitseb silmi ja nägu UV-kiirguse ja sädemete eest • Sobib elektroodkeevituseks, MIG/MAG keevituseks, TIG ja plasmalõikamiseks • Päikesepatareiga - ei vaja patarei vahetust • Nähtav ala 92 x 44 mm • Kasseti mõõtmed 110 x 90 x 9 mm • 2 sensorit • Kaal 500 g • Hele/tume lülitusaeg 1/25 000 s • Kasutustemperatuur -5 °C...+55 °C • Heakskiidud CE, EN379, EN175 • Automaatklaasi kasutusaeg kuni 2 aastat Sisemine pritsmeklaas Kood 8142 402 013 Välimine pritsmeklaas Kood 8142 402 08 Pearihm Kood 8142 402 019 Higipael Kood 8142 402 032 198
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=