Kood 0984 743 107 KEEVITUSMASK S4 AIRKOS S4 keevitusvisiiri külgedel asuvad vaateavad DIN 5 • Keevitusvisiir on reguleeritava DIN 9-13 • Puuvillast valmistatud ergonoomiline näotihend • Respiraatori aku tööaeg on 9-10 tundi • Kaks erinevat õhuhulka 180 või 220l/min • Maksimaalne müratase 60dB (220l/min) • Aku tühjenemisest või filtri ummistumisest annab teada helisignaal • Filtri tüüp PRSL Komplekt sisaldab S4 keevitusmaski, respiraatorit koos filtriga, vööd, õhuvoolikut, akut, laadijat, õhuvoolu testrit, kasutusjuhendit (CD) ja kandekotti. Kasutuskohad Kõik elektrikeevitusmeetodid: elektroodkeevitus, MIG/MAG, täidistraadiga keevitus, TIG-keevitus ja lihvimine. Tähelepanu! Ei sobi kasutamiseks gaasi- ja laserkeevitusel! Optimaalne kaitse erinevate keevitus- ja lihvimisprotsessidest tulenevate kahjulike mõjude eest. S4 maski filtrisüsteem kaitseb hõljuvate osakeste eest. Tehnilised andmed Hele/tume lülitumisaeg 0.2 ms Lihvimisrežiim Kaitsetase DIN 4 Aktiveeritud režiim Kaitsetase DIN 9 - 13 Kasseti mõõtmed 110 x 127 x 9 mm Vaatevälja mõõtmed 93 x 43 mm Töötemperatuur –5 °C ‒ +55 °C UV ja IR kiirguse kaitse püsivalt tagatud Sensoreid 4 Müratase 60 dB Õhuvooliku pikkus 85 cm Toide päikesepatareid Standardid CE, DIN,ANSI, CSA Vastavused EN 166 B, EN 175 B, EN 379, EN 12941 Maski materjal Nailon Pearihm 4-st punktist reguleeritav Kogukaal 1180 g Lisavarustus/varuosad Nimetus Kood Pakend Isetumenev keevitusklaas S4 Airkos 0984 743 201 1 Väline pritsmeklaas 110x97 mm 0984 743 102 1 Sisemine pritsmeklaas103 x 53 mm 0984 743 103 1 Pearihma komplekt 0984 743 105 1 Higipael 0984 743 106 1 Voolik S4 Airkos 85 cm 0984 743 401 1 Aku S4 Airkos 0984 743 402 1 EU laadija 0984 743 404 1 Näotihend 0984 743 405 1 PSL filter 0984 743 406 1 Eelfilter 0984 743 407 1 Läbipaistev kaitsevisiiri varuklaas 0984 743 408 1 200
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=