© AS Würth 06/24 Osakeere DIN 931 ISO 4014 8.8 Tsingitud (C1) 8.8 Kuumtsingitud (C3) 10.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M4 50 0053 4 50 M5 30 0053 5 30 40 0053 5 40 50 0053 5 50 60 0053 5 60 70 0053 5 70 80 0053 5 80 M6 25 0053 6 25 30 0053 6 30 35 0053 6 35 40 0053 6 40 0052 6 40 45 0053 6 45 50 0053 6 50 55 0053 6 55 60 0053 6 60 65 0053 6 65 70 0053 6 70 75 0053 6 75 80 0053 6 80 85 0053 6 85 90 0053 6 90 100 0053 6 100 110 0053 6 110 120 0053 6 120 130 0053 6 130 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M8 35 0053 8 35 40 0053 8 40 0059 68 40 45 0053 8 45 50 0053 8 50 0059 68 50 55 0053 8 55 60 0053 8 60 0059 68 60 0052 8 60 65 0053 8 65 70 0053 8 70 0059 68 70 75 0053 8 75 80 0053 8 80 0059 68 80 0052 8 80 85 0053 8 85 120 0053 8 120 130 0053 8 130 140 0053 8 140 150 0053 8 150 160 0053 8 160 180 0053 8 180 200 0053 8 200 KUUSKANTPEAGA POLT L AV d Ø M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M48 AV 7 8 101113171922242730323641465055606575 Keerme tõus 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 5 Pea kõrgus 2,8 3,5 4 4,8 5,3 6,4 7,5 8,8 10 11,5 12,5 14 15 17 18,7 21 22,5 25 26 30 Keerme pikkus 14 16 18 20 22 26 30 34 38 42 46 50 54 60 66 72 78 84 90 102 151
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=