KAITSEKINDAD KEEVITUSTÖÖDELE Keevitaja kindad Welder • Veise alusnahast sõrmikud, laia randmega, pikk käevarreosa • Voodriga Suurus Kood 10 9501 015 675 4.1.X.X.4.X 4.1.3.3 Standardid/kategooria EN 388 + EN 407 Kategooria III EN 388 EN 407 Veise alusnahast sõrmikud Laia randmega, pikk käevarreosa Suurus Kood 10 9500 009 715 Standardid/kategooria EN 420 Kategooria I Tig • Voodrita, hästi istuvad õhukesed kitsenahast kindad, millel pikk haljasnahast randmeosa • Kevlarõmblused Standardid/kategooria EN 420 Kategooria II Suurus Kood 8 0984 320 8 9 0984 320 9 10 0984 320 11 0984 320 11 12 0984 320 12 Keevitaja kindad W-100 Tugevad keevitaja kindad universaalseks kasutamiseks keevitamisel, sorteerimisel ja üldistel töödel. • Peopesa valmistatud veise pindnahast • Kinda seljaosa valmistatud alusnahast • Väga vastupidavad • Õli, rasva ja vett tõrjuv • Pikkus 35 cm Standardid/kategooria EN 388 + EN 420 + EN 12477A Kategooria II Suurus Kood 10 5350 050 010 2123X 412X4X EN 388: 2016 EN 407: 2014 2132X 413X4X EN 388: 2016 EN 12477 Type A EN 407:2004 208
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=