© AS Würth 07/24 Varukivi Kood 0702 352 009 • Kroom-nikkel teras • Pikkus 500 mm • 70 x 80 mm KEEVITUSPEEGEL GAASISÜÜTAJA • Mõõdab keevisõmbluse kõrgust nurgast ja tasapinnalt, ka prao nurga mõõtmine 60, 70, 80, 90 kraadi • Mõõtmisala 0–20 mm, täpsus 1/10 mm • Mõõdab keevisõmbluse a-mõõdu, ning keevisliite õmbluse kõrguse • Kolme skaalaga • Mõõtmispiirkond 0–15 mm, täpsus 1/10 mm • Roostevabast terasest KEEVISÕMBLUSE MÕÕDIK W100 KEEVISÕMBLUSE MÕÕDIK INOX Kood 1970 037 843 varrega 1970 037 844 magnetiga Varupeegel 50 x 50 mm Kood 0984 300 3 Kood 0702 352 006 Kood 1970 028 004 Kood 0691 180 090 209
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=