Kiire abi paigaldustel, keevitus- ja jootetöödel NURGAMAGNET KEEVITAJA VASAR • Terasvars • Kaal 450 g Kood 0715 82 400 NURGAMAGNET Magnetelisus sisse- ja väljaülitatav • Nurgad 180°, 90°, 75°, 60°, 45° ja 30° • Täpseks ja kiireks detaili paigaldamiseks • Kasutatakse abivahendina keevitustöödel • Mõõdud: 130 x 150 x 140 mm • Kooshoidev jõud 54–63,5 kg Kood 1970 032 285 Kood 0691 180 Mõõdud 96 x 64 mm Tõmbejõud 27 kg Kaal 260 g 210
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=