© AS Würth 07/24 KEEVITUSOTSIKU PASTA • Takistab pritsmete kinnijäämist keevitamisel • Lõhnatu, ei kõrbe • Ei sisalda silikooni Kasutamine Suru soe otsik 2-3 mm sügavusele pastasse. Kaitsegaasi keskkonnas keevitamiseks Sisaldab Kood 200 g 0893 103 Eriti sobilik roostevabade teraste keevitamiseks. Takistab sädemete ja pritsmete kinnipõlemist keevitatavale detailile. Kaitsekiht toimib korrosioonikaitsena. Kaitseb: keevitusotsikud, keevitatava koha ümbrus, tööriistad. Lihtne puhastada. Värvitu, ei sisalda lahusteid. Silikoonivaba – ei takista värvimist ega galvaanilist töötlemist. Jahutava toime tõttu ei teki värvimuutust roostevabade teraste keevitamisel. KEEVITUSSPRAY PERFECT Keskkonnasõbralik keevitusspray Sisaldab Kood Pakend 400 ml 0893 102 100 1/12 211
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=