*– ZN Osakeere DIN 931 ISO 4014 8.8 Tsingitud (C1) 8.8 Kuumtsingitud (C3) 10.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! KUUSKANTPEAGA POLT L AV Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M10 35 0053 10 35 40 0053 10 40 0059 610 40 0052 10 40 45 0053 10 45 0052 10 45 50 0053 10 50 0059 610 50 55 0053 10 55 60 0053 10 60 0059 610 60 0052 10 60 65 0053 10 65 70 0053 10 70 0059 610 70 0052 10 70 75 0053 10 75 0059 610 75 80 0053 10 80 0053 910 80** 0059 610 80 0052 10 80 85 0053 10 85 90 0053 10 90 0059 610 90 100 0053 10 100 0059 610 100 0052 10 100 110 0053 10 110 120 0053 10 120 0059 610 120 130 0053 10 130 0059 610 130 140 0053 10 140 150 0053 10 150 0052 10 150 160 0053 10 160 0059 610 160 170 0053 10 170 180 0053 10 180 0059 610 180 190 0053 10 190 210 0053 10 210 220 0053 10 220 230 0053 10 230 240 0053 10 240 ** – ISO Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M12 45 0053 12 45 0052 12 45 45 0105 012 45* 50 0053 12 50 0059 612 50 0052 12 50 55 0053 12 55 60 0053 12 60 0059 612 60 0052 12 60 65 0053 12 65 0052 12 65 70 0053 12 70 0059 612 70 0052 12 70 75 0053 12 75 80 0053 12 80 0059 612 80 0052 12 80 85 0053 12 85 90 0053 12 90 0053 912 90** 0059 612 90 100 0053 12 100 0059 612 100 0052 12 100 110 0053 12 110 0059 612 110 0052 12 110 120 0053 12 120 0059 612 120 0052 12 120 130 0053 12 130 0059 612 130 140 0053 12 140 0059 612 140 150 0053 12 150 0059 612 150 0052 12 150 160 0053 12 160 0059 612 160 170 0053 12 170 180 0053 12 180 0059 612 180 200 0053 12 200 0059 612 200 220 0053 12 220 0059 612 220 240 0053 12 240 0059 612 240 260 0053 12 260 ** – ISO 152
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=