KEEVITUSSPRAY PLUS Kood 0893 102 005 0893 102 020 Sisaldab 5 l 20 l Olek Vedelik Vedelik Värv Kergelt piimjas Kergelt piimjas Lõhn Peaaegu lõhnatu Peaaegu lõhnatu Keemispunkt 99 °C 99 °C VOC 1999/13/EC 0% 0% Korrosioonikaitse vastavalt DIN 51 360 T2 0 0 Tihedus (20 °C) ca 1 g/cm3 ca 1 g/cm3 Lahustuvus vees Võib segada mistahes suhtega Võib segada mistahes suhtega pH väärtus (konsentraat) umbes 8.6 umbes 8.6 • Keevitusspray PLUS on valmistatud looduslikest koostisosadest • Keevitusspray PLUS takistab sädemete ja pritsmete kinnipõlemist keevitatavale detailile ning tagab järjepideva keevitustöö • Sellel on hea ajutine korrosioonikaitse ning see on efektiivne nii märja kui kuivana • Tänu mikroemulsioonile, on tootel eriti hea nakketugevus, tagades pinna suurepärase niisutamise Omadused • Ei sisalda lahusteid ega silikooni • Peale keevitamist võib tsinkida ja värvida • Hea niisutamisvõime - õhuke kiht pakub suurepärast kaitset • Väga hea mitmekihiliste keevisõmbluste jaoks • Saab kasutada REFILLOmat® süsteemis • Jahutava toime tõttu ei teki värvimuutust roostevabade teraste keevitamisel Kasutuskohad • Roostevabade materjalide, terase ja teiste metallide keevitamiseks • Kaitseb keevitusotsikut, keevitava koha ümbrust ja keevitusvahendeid • Sõiduki konstruktsioonid, erikonstruktsioonid, teraskonstruktsioonid, konteinerid, kraanad, autotööstus, tarnetööstus jm metallitööstus • Laserlõikus: takistab räbu tekkimist laserpunkti kohas; pulbri jäägid on seespoolt kergemini eemaldatavad; lõikeservad on puhtad ning täiendav viimistlus pole vajalik Lisatooted: Kraaniga kork Kood 0891 302 01 212
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=