© AS Würth 07/24 Detailide kaitseks keevitus ja jootetöödel HTD 1000 •Saab kasutada torude jootmistöödel • Talub sädemeid, räbu, keevituspritsmeid • Asbestivaba •Kuumustaluvus 850 °C, lühiajaliselt 1000 °C SÄDEMEKAITSE Mõõdud cm Kood 150 x 100 0984 350 Mõõdud cm Kood 200 x 300 0984 350 02 • Moodustab tolmu ja mustust tõrjuva pinna • Takistab klaasile auru tekkimist KEEVITUSMASKI SPRAY Antistaatiline puhastus- ja hooldusaine keevitusmaskile või visiirile Sisaldab Kood 165 ml 0890 220 165 • Kaitseb tööpiirkonda keevituspritsmete ja sädemete eest • Valmistatud kaltsiumsilikaattöödeldud klaaskiust • Temperatuuritaluvus 700 °C • Hetkeline temperatuuritaluvus 1000 °C • Pikal küljel avad riputamiseks SÄDEMEKAITSE 213
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=