Varukardin Kood 0984 770 3 Teisaldatav Keevitamine • Kaitseb kõrvaltöötajaid silmadele ja nahale suunatud kiirguse eest • Kaitseb keevituspritsmete ja šlakitükkide eest • “Valgust läbilaskev” DIN 32504 osa 1 järgi Lihvimine • Tuld ja sädemeid taluv kardin peatab kuumad sädemed ja tükid • Kaitseb inimesi, sõidukeid, värvitud pindasid ja klaasi • Tule- ja sädemekindel DIN 53438 osa 2 järgi Värvimine • Kaitsekardin on keemiliselt vastupidav ja sobib ka värvimis- ja kerekaitsetöödele • Keemiline vastupidavus DIN 4646 osa 5 järgi Niiskus Kaitseb vee ja veepritsmete eest. Päike • Kaitseb pimestamise ja kuumuskiirguse eest • UV-kindel DIN 4646 osa 5 järgi KAITSEV VAHESEIN Kood 0984 770 Sein • Tugev metalltoru Ø 30 mm • Laius 200 cm • Kõrgus 190 cm Kardin • Laius 205 cm • Kõrgus 180 cm • Värvus: oranž, läbikumav Peegeldusaste: 230…400 nm <10% EN 1598 vastav 214
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=