© AS Würth 07/24 • Kaitseb poritiiba hooldus- ja remonttööde ajal • Sobib kõikidele sõidukitele • Materjal must kunstnahk • Sisepind on pehmendatud vahtplastiga • Kinnitub magnetite abil Rehvide puhtaks säilitamiseks • Biolagunev polüeteen • Rehvikotid koodiga 0899 500 300 sobilikud kuni 17˝ rehvidele • Rehvikotid koodiga 0899 500 302 sobilikud kuni 22˝ rehvidele REHVIKOTT PORITIIVA KAITSEMATT • Mõõdud 70 x 110 mm • Rullis 500 kleebist • Spetsiaalliim, nakkub rehvidega, käepärane viis märkida info rehvidele REHVIKLEEBIS FASTYRE Kood 0824 010 059 Pikkus mm Laius mm Sügavus mm Rullis (kotti) Kood 700 1000 260 100 0899 500 300 1200 500 0899 500 302 Kood 0899 600 Laius 700 mm Pikkus 1100 mm Kaal 480 g 215
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=