• Pestav, uuesti kasutatav • Ei koorma keskkonda • 100 % nailon • Hülgab õli ja rasva • Veekindel • Ei sütti • Sobib peaaegu kõikidele sõidukitele PESTAV ISTMEKAITSE JA ROOLIKATE Kood 0899 500 010 Istmekaitse 0899 500 020 Roolikate sõiduautodele PESTAV ISTMEKAITSE Kood 0899 500 079 Veoautodele • Pestav kuni +85 °C • 70% polüester, 30% puuvilla, 230 g/m2 • Õlisid ja rasvu hülgav materjal • Veekindel, mittesüttiv • Sobib kõikidele ühekohalistele istmetele AUTONINA KAITSEMATT Kood 0899 603 Laius 1 m Pikkus 3 m Materjal Nailon (Polüamiid) Värvus Must Kaal 716 g 216
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=