© AS Würth 07/24 • Valge, polüeteenkaitsekile auto istmele • Õli- ja veekindel • Materjalipaksus ja venivuskindlus tagavad kindla kaitse • Perforeering katete vahel lihtsustab katete rullist eemaldamist ISTMEKILE Kaitsekilede rulli hoidja Kood 0899 500 04 Pikkus mm Laius mm Pakend (tk) Kood 1300 790 500 0899 500 01 • Valmistatud vanapaberist • Suur rebimistugevus KAITSEPABER AUTOPÕRANDALE Pikkus mm Laius mm Pakend (tk) Kood 500 350 500 0899 500 031 ROOLIKILE • Valge, PE-kaitsekile auto roolile • Õli- ja veekindel • Materjali paksus 39 μm tagab hea vastupidavuse ja venivuse • Perforeering katete vahel lihtsustab nende üksteisest eraldamist Pikkus mm Laius mm Pakend (tk) Kood 310 150 500 0899 500 02 500 mm 350 mm 217
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=