Summutab rehvide, kardaani, uste ja muude vibreerivate osade põhjustatud müra Heli isoleerimiseks, mootoriruumi, pagasiruumi ja uksepolstritele PIGIMATT HELISUMMUTUSMATT Kood 0890 100 060 Kood 0890 100 065 • Raske bituumenplaat, polüpropüleenpinnakattega, isekleepuv • Liimub tugevalt • Tugevdatud • Ülevärvitav • Talub vett, nõrku happeid ja leeliseid • Temperatuuritaluvus -30 ... +80 °C (1 tund + 180 °C) Mõõdud 550 x 250 x 2 mm Pakend/tk 1=6 plaati kokku 0,825 m2 • Polüuretaan-kergvahtmatt • Värvus hall • Ühel poolel tihe ja elastne polüuretaanpinnakiht • Isekleepuv • Talub vett, soolavett, mootoriõli, kütuseid ja lahusteid • Õhu- ja vedelikukindel • Liimub tugevalt • Temperatuuritaluvus -30 ... +80 °C (1 tund +180 °C) Mõõdud 1000 x 500 x 11 mm Pakend 1=2 plaati kokku 1,0 m2 Soovitav ladustamisaeg 1aasta. 218
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=