© AS Würth 07/24 KLASIPUHASTI FLAT PRO II • 4 adapterit, mis sobivad 2 mõõtu U-konksudega ja 12 erineva kinnitusega • Klaasipuhasti puhastab mõlemat pidi (puhastuskumm sümmeetriline) • Saadaval 12 erinevat pikkust Lihtne ja kiire paigaldus • Adapter 1-e klick paigaldusega • Adapterid sobivad enamusele automarkidele • Paigaldusvideo leitav QR koodi abil Hea nähtavus tänu klaasipuhastite suurele jõudlusele • Adapteri kuju on sarnane OE flat klaasipuhastitele • Ainulaadne spoiler tagab hea aerodünaamika, mis garanteerib puhta tuuleklaasi isegi suurtel kiirustel • Kõrgekvaliteediline sünteetiline kautšuk, mis on kaetud grafiidiga ja see omakorda tagab pika kasutusea Universaalsed klaasipuhastajad, mis sobivad enamikele sõidukitele ja on suure jõudlusega Pikkus Pikkus tolli Komplektis Kood Kogus 350 mm 14˝ H adapter (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter, C adapter 0848 036 350 1 380 mm 15˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter 0848 036 380 1 400 mm 16˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter, C adapter 0848 036 400 1 450 mm 18˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter, C adapter 0848 036 450 1 475 mm 19˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter 0848 036 475 1 500 mm 20˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter, C adapter 0848 036 500 1 530 mm 21˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter 0848 036 530 1 550 mm 22˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter, C adapter 0848 036 550 1 600 mm 24˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter, C adapter 0848 036 600 1 650 mm 26˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter, C adapter 0848 036 650 1 700 mm 28˝ H adapter, (U-konks), FB moodul, A adapter, B adapter 0848 036 700 1 750 mm 30˝ FB moodul + A adapter (eelpaigaldatud), B adapter, C adapter 0848 036 750 1 Pikkus Konks M A B C 350 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 380 mm ✓ ✓ ✓ ✓ 400 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 450 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 475 mm ✓ ✓ ✓ ✓ 500 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 530 mm ✓ ✓ ✓ ✓ 550 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 600 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 650 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 700 mm ✓ ✓ ✓ ✓ 750 mm ✓ ✓ ✓ ✓ 219
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=