Omadused • Uue põlvkonna Click kinnitussüsteem • Klaasipuhastaja kvaliteet ja kasutusiga vähemalt sama, mis originaalklaasipuhastajal • Talub hästi temperatuurimuutusi • Eriti hea kemikaalikindlus • Talub UV kiirgust • Sobib kõikidele klaasipuhastajatele • Kõikidele automarkidele ja mudelitele Eelised • Sobib kõikidele automarkidele ja mudelitele • Kiire ja lihtne paigaldus • Hoiab aega kokku • Pole vaja ladustada erilisi, harva nõutavaid klaasipuhastajaid • Enam ei vajata suurt laoseisu kuna vahetuskummid on universaalsed • Õige vahetuskumm lihtsalt ja kiirelt leitav Paigaldamine 1. Eemalda vana klaasipuhastaja kumm. 2. Reguleeri kiilu abil klaasipuhastaja raami kinnitused sobivaks. 3. Paigalda Würth Refill klaasipuhastaja kumm. 4. Jälgi et Click kinnitus lukustuks kohale. 5. Lõika ära üleliigne osa vahetuskummist u 1,5 cm peale viimast kinnituslõuga. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 WÜRTH REFILL VAHETUSKUMMID KLAASIPUHASTAJATELE Nr Nimetus Pikkus mm Profiili laius Kood Pakend 1 Vahetuskumm sõiduautodele 610 6,3 0848 106 10 40 2 Vahetuskumm sõiduautodele 750 6,3 0848 147 50 20 Vahetuskumm Aerotwin klaasipuhastajale 750 Aerotwin 0848 175 0 20 3 Vahetuskumm veoautodele 1050 8,5 0848 181 050 20 4 Kiil 6,3 mm 6,3 0848 196 30 5 5 Kiil 8,5 mm 8,5 0848 208 30 5 220
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=