© AS Würth 07/24 MOOTORIRUUMI LED VALGUSTI • Sobib kapotile laiusega 110–190 cm • 63 LED, 10 W • Kaks erinevat valguse astet • Aku indikaator • Uusim liitium-ioon aku tehnoloogia: lühike laadimisaeg, pikk põlemisaeg • Komplekti kuulub toiteallikas USB-/Mini-USB kaabel Komplekt sisaldab • Lamp, AC/DC adapter, kasutusjuhend Min värvi renderdamise indeks (CRI): 70 Valgusvoog: 1000 lm Max põlemisaeg: 6 h Laadimisaeg: 4 h Võimsus: 5 W IP kaitseklass: IP 65 Kaitseklass: kaitseklass III/ohutusväline pinge Nimipinge: 5 V/DC Aku laetavus/aku läbilaskevõime: 4400 mAh Min/max laadimispinge: 5-5 V/DC Min/max töötemperatuur: 10 °C ... 40 °C Laius x kõrgus x sügavus: 1153 x 86 x 67 mm Kood 0827 940 750 221
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=