© AS Würth 06/24 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M16 45 0053 16 45 50 0053 16 50 55 0053 16 55 0059 616 55 0052 16 55 0105 016 55* 60 0053 16 60 0059 616 60 0052 16 60 65 0053 16 65 0059 616 65 70 0053 16 70 0059 616 70 0052 16 70 75 0053 16 75 80 0053 16 80 0059 616 80 0052 16 80 90 0053 16 90 0059 616 90 0052 16 90 100 0053 16 100 0059 616 100 0052 16 100 110 0053 16 110 0059 616 110 120 0053 16 120 0059 616 120 0052 16 120 130 0053 16 130 0059 616 130 140 0053 16 140 0059 616 140 0052 16 140 150 0053 16 150 0059 616 150 160 0053 16 160 0059 616 160 0052 16 160 180 0053 16 180 0059 616 180 0052 16 180 200 0053 16 200 0059 616 200 220 0053 16 220 0059 616 220 240 0053 16 240 0059 616 240 260 0053 16 260 0059 616 260 280 0059 616 280 300 0059 616 300 Osakeere DIN 931 ISO 4014 8.8 Tsingitud (C1) 8.8 Kuumtsingitud (C3) 10.9 Pinnakatteta Ei sobi kasutamiseks ehitise kandvates konstruktsioonides! KUUSKANTPEAGA POLT Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 8.8 Kuumtsingitud 10.9 Pinnakatteta M14 45 0053 14 45 50 0053 14 50 0052 14 50 55 0053 14 55 60 0053 14 60 0052 14 60 65 0053 14 65 70 0053 14 70 75 0052 14 75 80 0053 14 80 0052 14 80 90 0053 14 90 0052 14 90 100 0053 14 100 0052 14 100 110 0053 14 110 120 0053 14 120 130 0053 14 130 140 0053 14 140 150 0053 14 150 160 0053 14 160 180 0053 14 180 *– ZN 153
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=