REDELI KINNITUS AUTO KATUSERAAMILE 5 x kiirem, kui tavalised redeli kinnitusklambrid • Sobib kuni 4-osalise kokkupandava redeli kinnitamiseks • Kokkupõrke testis katsetatud (ECE 17.07) • Testitud tööiga on pikem kui 10 000 tsüklit (UKAS ISO 17025) • Materjal: plastik, hoidev silmus on valmistatud roostevabast terasest • Lukud sisalduvad komplektis Kood 0963 83 741 Kogus komplekt sisaldab 2 tk Laius 50 mm Kõrgus 410 mm Pikkus 455 mm Kaal (tk) 2,5 kg Klapp-Fix plus Vastupidavast plastist valmistatud numbrialus. Ühes tükis lahtivolditav raam Atraktiivne disain ja EU direktiivile vastav (EEC 74/483) NUMBRIALUS Kood 0825 06 Võti numbrialusele Kood 0825 990 222
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=