© AS Würth 07/24 KÖIS KETT • Polüpropüleenköis • Läbimõõt 8 mm • Pikkus 250 m • Katkemistugevus umb 820 kg DIN D mm A mm B mm Töökoormus kg Pikkus m Kood 763 4 32 8 100 30 0862 229 114 763 5 35 10 160 30 0862 229 115 763 6 42 12 200 25 0862 229 116 766 3 10 6 176 50 0862 229 103 766 4 17 8 176 30 9500 009 759 766 5 19 10 203,5 30 0862 229 105 766 6 19 12 203,5 25 0862 229 106 DIN 763 - pikk lüli DIN 766 - lühike lüli tsingitud Kood 9500 010 341 Happekindel A4 DIN 766, lühike lüli, 4 mm Kood 1862 229 A D B 223
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=