Kaubakinnitusvöö 50 mm 4 m, 2000 kg • Kinnise kaubaruumiga veoautode kaubaruumi siinidest kinnitamiseks • Teraskonksud • Lindi materjal: 100% polüester. • Sidumisjõud: 2000 kg • Nimikoormus:1000 kg • Pikkus: 1+3 m • Laius: 50 mm Koormavöö 35 mm 6 m, 2000 kg, oranž • Kergeks sidumiseks tööstuses ja transpordil • Teraskonksud • Lindi materjal: 100% polüester • Sidumisjõud: 2000 kg • Nimitugevus: 1000 kg • Pikkus: 0,5+5,5 m • Laius: 35 mm Koormavöö 50 mm 10 m, 4000 kg, oranž • Sidumiseks tööstuses ja transpordil • Teraskonksud • Lindi materjal: 100% polüester • Sidumisjõud: 4000 kg • Nimitugevus: 2000 kg • Pikkus: 0,5+9,5 m • Laius: 50 mm Lisatoode: Varurihm, 50 mm x 9,5 m Kood 9500 009 654 KOORMAKINNITUSVAHENDID Kood 0713 921 907 Kood 0713 921 908 Kood 0713 921 909 224
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=