AUTOMAATNE KOORMAVÖÖ Kood 0713 92 25 • Koormasidumisvöö püsib kokkukerituna heas korras, üleliigsed lindiosad ei takerdu jalgadesse ega lähe sõlme • Kiirendab ja lihtsustab koorma kinnitamist ja lahtivõtmist Automaatne lindi tagasikerimine; üleliigne lindiosa kerib sarnaselt auto turvavööle rulli peale. Pingutamine toimub tavapäraselt, narremehanismi kasutades. Rihma laius 25 mm Pikkus 3 m Materjal Polüester Kaal 855 g LC 300 daN 6 m, 7000 kg • Pukseerimiseks, raskuste nihutamiseks • Ei sobi tõstmiseks • Silmused mõlemas otsas • Lindi materjal: 100% polüester • Katkemistugevus: 7000 kg • Pikkus: 6 m • Laius: 50 mm PUKSIIRKÖIS 50 MM Kood 0772 010 600 226
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=